ハゼット
プラスビットソケット
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
軸長(mm)
16
先端形状
プラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409212
8506-PH1
プラスPH1
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
49409228
8506-PH2
プラスPH2
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409237
8506-PH3
プラスPH3
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49409246
8506-PH4
プラスPH4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください