ハゼット
E型トルクスソケット
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
先端形状
E型トルクス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
No.E5
No.E6
No.E7
No.E8
No.E10
No.E11
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409255
850-E10
No.E10
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49409264
850-E11
No.E11
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409282
850-E5
No.E5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49409298
850-E6
No.E6
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49409307
850-E7
No.E7
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409316
850-E8
No.E8
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください