ハゼット
E型トルクスソケット
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
精密機械・電子機器など
差込角(mm)
6.35
呼び
No.E4
トラスコ品番
813-2915
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
質量(g)
9
対辺寸法(mm)
3.86
先端形状
E型トルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409273
850-E4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください