曜日別特売

プラスビットソケット

プラスビットソケット - ハゼット

クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼先端形状プラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494094478806-PH1プラスPH1
4,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
494094568806-PH2プラスPH2
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
494094658806-PH3プラスPH3
5,100
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
494094748806-PH4プラスPH4
5,800
4,998
5,498(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする