曜日別特売

インパクト用アダプター

インパクト用アダプター - ハゼット

エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)凹9.5凸12.7トラスコ品番817-9737材質専用クロームバナジューム全長(mm)35.5質量(g)62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494094838807S-1
5,100
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする