ハゼット
E型トルクスソケット
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
先端形状
E型トルクス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び
選択してください
No.E5
No.E6
No.E7
No.E8
No.E10
No.E11
No.E12
No.E14
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409526
880-E10
No.E10
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409535
880-E11
No.E11
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409544
880-E12
No.E12
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409553
880-E14
No.E14
¥
4,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49409562
880-E5
No.E5
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409578
880-E6
No.E6
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409587
880-E7
No.E7
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409596
880-E8
No.E8
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください