ハゼット
インパクト用TORX E ソケットレンチ
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
9.5
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409605
880S-E10
E10
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409614
880S-E12
E12
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409623
880S-E14
E14
¥
2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください