ハゼット
インパクト用エクステンション
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
130
トラスコ品番
817-9741
材質
専用クロームバナジューム
質量(g)
263
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49409815
9005S-5
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください