曜日別特売

E型トルクスソケット

E型トルクスソケット - ハゼット

アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状E型トルクス内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49409858900-E10No.E10
4,400
3,698
4,068(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409867900-E11No.E11
4,700
3,698
4,068(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409876900-E12No.E12
4,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409885900-E14No.E14
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409894900-E16No.E16
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
49409903900-E18No.E18
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
49409912900-E20No.E20
4,900
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
返品不可
49409928900-E24No.E24
5,500
4,698
5,168(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする