曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - ハゼット

精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。
強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。
特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。

用途精密機械・電子機器用差込角(mm)6.35トラスコ品番494-2884材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂質量(kg)1ハンドルラチェットハンドル(863-1)、エクステンションバー(55、147mm)、ユニバーサルジョイント、T型スライドハンドル(115mm)、ドライバー型ハンドル(134mm)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット形状6角内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410628854
85,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする