TORXビットソケット

TORXビットソケット - ハゼットTORXビットソケット - ハゼットTORXビットソケット - ハゼットTORXビットソケット - ハゼットTORXビットソケット - ハゼット
(2件のレビュー)

HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

先端形状トルクス本数1両頭機能片頭内容量1個
全17種類を絞り込む
全長(mm)
先端サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494107078802-T15産業機械・自動車・オートバイなど584-475443.539T15
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494107168802-T20産業機械・自動車・オートバイなど584-476243.539T20
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
494107348802-T27産業機械・自動車・オートバイなど584-478943.540T27
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
494107438802-T30産業機械・自動車・オートバイなど584-479743.541T30
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
494107528802-T40産業機械・自動車・オートバイなど584-480143.542T40
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
494107688802-T45産業機械・自動車・オートバイなど584-481943.543T45
4,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
494107778802-T50産業機械・自動車・オートバイなど584-482744.550T50
5,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
49410795992-T20産業機械・大型車両・建設機械整備など584-48515563T20
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410804992-T25産業機械・大型車両・建設機械整備など584-48605564T25
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410813992-T27産業機械・大型車両・建設機械整備など584-48785563T27
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410822992-T30産業機械・大型車両・建設機械整備など584-48865572T30
5,100
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410838992-T40産業機械・大型車両・建設機械整備など584-48945565T40
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410847992-T45産業機械・大型車両・建設機械整備など584-49085567T45
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410856992-T50産業機械・大型車両・建設機械整備など584-49165578T50
5,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410865992-T55産業機械・大型車両・建設機械整備など584-492455120T55
7,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
494107258802-T25産業機械・自動車・オートバイなど584-477143.540T25
4,300
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
49410874992-T60産業機械・大型車両・建設機械整備など584-493255117T60
7,300
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49410752
2023-05-23
用途: 形状 大きさは満足
自動車・二輪車・自転車関連業

画像には、いじり防止形状とあるが、届いたものは
普通のトルクスソケットだった。

MonotaROからの回答

誤った商品画像を掲載しており、誠に申し訳ございません。該当の画像については削除いたします。

2021-03-28
用途: 自動車整備

いじり止め形状の画像が掲載されていた為、7サイズ分購入しましたが通常のトルクス形状です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする