HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー - ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー - ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー - ハゼット

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410908802-40マイナス4mm100
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410917802-55マイナス5.5mm125
4,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49410926802-65マイナス6.5mm150
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410935802-80マイナス8mm150
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410944802-PH0プラス-60
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410953802-PH1プラス-80
2,700
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49410962802-PH2プラス-100
3,800
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
49410978802-PH3プラス-150
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする