ハゼット
ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ
オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。
ビット用ラチェットハンドルです。
ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。
用途
ビットドライブ用
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
89
トラスコ品番
760-6443
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
20
質量(g)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49410987
863MBIT
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください