曜日別特売

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) - ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) - ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) - ハゼット

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。

用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49410996802-T10Hいじり止めトルクスT10H80
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
49411005802-T15Hいじり止めトルクスT15H80
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49411014802-T20Hいじり止めトルクスT20H100
4,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
49411023802-T25Hいじり止めトルクスT25H100
4,100
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
49411032802-T27Hいじり止めトルクスT27H115
4,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
49411048802-T30Hいじり止めトルクスT30H115
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49411057802-T40Hいじり止めトルクスT40H130
4,900
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
49411066802-T45Hいじり止めトルクスT45H130
5,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
49411075802-T8Hいじり止めトルクスT8H60
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49411084802-T9Hいじり止めトルクスT9H60
3,800
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする