ハゼット
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント)
ロング六角棒レンチのセットです。
専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格
ミリ
トラスコ品番
584-4312
セット内容
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
432
先端形状
ボールポイント
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49411093
2105LG/9H
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください