六角棒レンチセット(ナイフ式)

六角棒レンチセット(ナイフ式) - ハゼット

ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。
グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。

サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番584-4193セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm材質専用特殊鋼質量(g)213先端形状六角内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494111022100/6KH
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする