ハゼット
チェーン型オイルフィルタレンチ
小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。
差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。
用途
カートリッジフィルターの緩め作業
適合径(Φmm)
50~150
トラスコ品番
584-4339
材質
専用特殊鋼
質量(g)
412
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49411206
2171-8
¥
27,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください