曜日別特売

クイックアジャストウォータポンププライヤー

クイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼットクイックアジャストウォータポンププライヤー - ハゼット

ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。
ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。
最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。
滑りにくいクッショングリップを採用しています。

用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに全長(mm)260最大口開き(mm)50仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876質量(g)450内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49411285760-2
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする