コンパクトエアラチェット

コンパクトエアラチェット - ハゼットコンパクトエアラチェット - ハゼットコンパクトエアラチェット - ハゼットコンパクトエアラチェット - ハゼットコンパクトエアラチェット - ハゼット

小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)678仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4内容量1丁
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494112949012M
72,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする