スーパーシート

スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット スーパーシート ユニット

大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。

取付方式ハトメ 材質ビニールターポリン 厚さ(mm)0.41 寸法(mm)900×850 ハトメ数12 内容量1枚
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
355-40 49401844
355-40 49401844
49401844 355-40 最大積載荷重1スパン 370kg
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-41 49401862
355-41 49401862
49401862 355-41 最大積載荷重1スパン 250kg
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-42 49401887
355-42 49401887
49401887 355-42 昇降階段
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-44 49401932
355-44 49401932
49401932 355-44 最大積載荷重
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-45 49401957
355-45 49401957
49401957 355-45 安全第一
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-46 49401975
355-46 49401975
49401975 355-46 整理整頓
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-47 49401993
355-47 49401993
49401993 355-47 関係者以外立ち入り禁止
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-48 49402002
355-48 49402002
49402002 355-48 あぶないから入ってはいけません
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-49 49402036
355-49 49402036
49402036 355-49 通路
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-50 49402054
355-50 49402054
49402054 355-50 高所作業中
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-61 49402088
355-61 49402088
49402088 355-61 5S運動を実施しよう!整理 整頓 清掃 清潔 しつけ
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-62 49402106
355-62 49402106
49402106 355-62 今日も無事故でがんばろう!
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-63 49402124
355-63 49402124
49402124 355-63 KY 危険を予知して安全作業!
7,000
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-64 49402142
355-64 49402142
49402142 355-64 ここからは墜落災害絶出すまい!
7,000
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
355-66 49402194
355-66 49402194
49402194 355-66 作業手順皆で守って無災害!
7,000
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49401923 355-43 安全帯使用
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
49402176 355-65 高所作業必ず使おう安全帯!
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
49402063 355-60 全員参加でゼロ災害!
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49401923 355-43 53897753 355-43A 355-43A スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用 ユニット 53897753 スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用 ユニット 1枚 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49402176 355-65 54048698 355-65A 355-65A スーパーシートスローガン 高所作業必ず使 ユニット 54048698 スーパーシートスローガン 高所作業必ず使 ユニット 1枚 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする