BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速

BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速 - Verbatim(バーベイタム)BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速 - Verbatim(バーベイタム)BD-RE <片面2層> 繰り返し録画用 260分 1-2倍速 - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート
国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプくり返し録画用種類BD-RE構造片面2層レーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル360分、BSデジタル260分記憶容量(GB)50
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ケース
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412588VBE260NP3V11パック(3枚)10mmプラケース・透明3枚
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
49412597VBE260NP5V11パック(5枚)5mmプラケース・透明5枚
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
49412606VBE260NP10V11パック(10枚)5mmプラケース・透明10枚
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412597
2021-10-19
用途: 映画の録画
田中塗装工業株式会社

容量が違うのでシリーズ物の映画などはおなじBDに収められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする