Verbatim(バーベイタム)
CD-R 1回記録用 700MB 4-48倍速 インクジェットプリンター対応
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
48倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用(1回記録用)
種類
CD-R
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(MB)
700
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49412938
SR80SP10V1
1パック(10枚)
10枚
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
49412947
SR80SP20V1
1パック(20枚)
20枚
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください