Verbatim(バーベイタム)
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 インクジェットプリンター対応
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1~4倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
レーベル面色
ホワイト
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
データ用
種類
CD-RW
記憶容量(MB)
700
入数
5枚
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413053
SW80QP5V1
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください