ツボ万
かたぶつⅡネジ付
超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
チップ厚さ(mm)
2
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413114
KB2-125B(M10)
125
M10ネジ
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
49413132
KB2-105B
105
M10ネジ
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
49413148
KB2-125B
125
M16ネジ
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください