ツボ万
クリアエッジ タイル
切り口精度と切断スピードのバランス型。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.2
取付穴
20
チップ幅(mm)
5
仕様
乾式
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1枚
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413175
CE-105T
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください