ツボ万
かわら2000
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
特に切れ味に優れています。
用途
一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
チップ厚さ(mm)
1.5
チップ幅(mm)
5
仕様
乾式
適合材
一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413218
KW2000-105
105
20
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49413227
KW2000-125
125
22
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください