ツボ万
こんくりスペシャル
コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用に開発した新商品です。
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
適合材
コンクリート・鉄筋コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※コンクリート専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413342
CRS-105
105
1.8
20
¥
6,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
49413358
CRS-125
125
2
22
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください