ツボ万
目地切 NEO-88 U型
10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品)
小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)
88
チップ厚さ(mm)
10
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413385
NEO-88×10.0(U)
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください