ツボ万
目地切 V型
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
10
取付穴
20
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
色
赤
穴径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413437
S-105×10.0(V)×20
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください