ツボ万
タイルカッターT(H)
湿式。精密切断用
用途
各種タイル
チップ厚さ(mm)
1.5
取付穴
20
チップ幅(mm)
4
仕様
湿式
穴径(Φmm)
20
適合材
各種タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413446
T-80×20(H)
80
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413455
T-100×20(H)
100
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください