ツボ万
ロータリーカッター 溝切用
コンクリートに入った複雑な形状のクラックに沿った溝切りが自由にできます。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
10
仕様
乾式
使用工具
電気ドリル、ディスクグラインダ
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000~24000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ディスククラインダで使用の際は、コレットチャックが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413516
ROTARY
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください