ツボ万
ドライ超硬質物用
(1件のレビュー)
大口径タイプ。これ一枚あれば何でもOK。熱に強く、軽快な作業性。
用途
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなどハンドタイプのエンジン・電動・高速カッターにてご使用ください。
チップ幅(mm)
7.5
適合材
U字溝、ヒューム管、石材、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※アスファルトも切断できますがチップ摩耗を早めます。
※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413525
DRY255×25.4(H)
255
2.5
25.4
¥
28,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413534
DRY305×30.5(H)
305
3
30.5
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413543
DRY355×30.5(H)
355
3
30.5
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください