ハンドシャープナーDS-1

ハンドシャープナーDS-1 - ツボ万
用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに粒度#400適合材超硬刃物などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
ダイヤ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49414198DS-1F1759×50
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49414207DS-1R1754×50
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49414216DS-1L75×5017515×50
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
49414225DS-1L10020820×80
3,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする