曜日別特売

ぷちマクトル用延長軸

ぷちマクトル用延長軸 - ツボ万
(1件のレビュー)

ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。

長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49414478EXT-M10-30L
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49414478
2019-02-17
用途: 配管の調節
SDPその他業種

既存の汚水マスをレベルの高さにカットするために使っています。
使い勝手は良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする