ツボ万
与三郎 オフセット 180mm
お客様のご要望に応え、オフセット型の与三郎180を発売しました。
用途
コーナーカット用
外径(Φmm)
180
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
22
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
穴径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※必ず取扱説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49414523
YB-180C
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください