ツボ万
かわら2000 うす刃
かわら200-105のうす刃タイプで切れ味バツグン。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.1
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
有効長(最大切り込み深さ)(mm)
20
チップ幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高回転速度(min
-1
)
14500
内容量
1枚
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、防塵メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49414532
KW2000U-105
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください