スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100L
100シリーズの大型(64cm)対応機種。
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内装
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953336
PC-100L
ホワイト
-
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
7,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953318
PC-100L
ホワイト
JL-Z(発泡スチロール無し)
絶縁用、飛来・落下物用
¥
6,600
取扱い終了
48953327
PC-100L
イエロー
JL-Z(発泡スチロール無し)
絶縁用、飛来・落下物用
¥
6,600
取扱い終了
48953345
PC-100L
イエロー
JL-Z(発泡スチロール無し)
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。