曜日別特売

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) - THECUT
内容量1セット(3個)
全107種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49419572B-204M49.52323104M81425.54-1.5
7,660
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
49419588B-204M-3649.52336104M81425.54-1.5
9,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
49419597B-205M542325104M8142857.51.5
8,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
49419606B-205M-36542336104M8142857.51.5
10,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
49419615B-205M-48542348104M8142857.51.5
11,990
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
49419624B-205M-70542370104M8142857.51.5
25,080
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49419633B-206M662628125M1020345121.5
8,790
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
49419642B-212M-10011150100214M163060--1.5
40,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49419658B-212M-12011150120214M163060--1.5
45,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49419667B-212M-15011150150214M163060--1.5
67,210
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
49419676B-212M-18011150180214M163060--1.5
100,870
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
49419685B-212M-20011150200214M163060--1.5
114,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
49419694B-212M-22011150220214M163060--1.5
125,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
49419703B-212M-501115050214M163060--1.5
21,120
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
49419712B-212M-601115060214M163060--1.5
23,540
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
49419728B-212M-901115090214M163060--1.5
36,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49419737B-212S-10014450100214M1630938531.5
42,240
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49419746B-212S-501445050214M1630938531.5
21,120
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
49419755B-212S-601445060214M1630938531.5
23,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
49419764B-212S-901445090214M1630938531.5
36,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49419773B-212SS-501115050214M1630608-1.5
16,720
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
49419782B-212SS-601115060214M1630608-1.5
20,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
49419798B-212SS-901115090214M1630608-1.5
32,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
49420988HJ-10M1104040166M123050--3
13,750
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
49420997HJ-12M1295050186M143859--3
21,120
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
49421006HJ-15M1566270229M206060--3
40,150
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
49421015HJ-4M542325104M81432--1.5
8,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
49421024HJ-5M622327104M8192912141.5
8,980
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
49421033HJ-6M753236126M102036--3
9,750
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
49421042HJ-8M953540146M122546--3
11,220
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
49421137HO-10L1105040165M123050--1.5
16,720
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
49421146HO-10M1104040165M12305015201.5
12,540
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
49421155HO-10M-12011040120165M12305015201.5
32,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
49421164HO-10M-15011040150165M12305015201.5
48,180
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
49421173HO-10M-18011040180165M12305015201.5
67,210
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
49421182HO-10M-20011040200165M12305015201.5
81,950
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
49421198HO-10M-22011040220165M12305015201.5
89,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
49421207HO-10M-601104060165M12305015201.5
18,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
49421216HO-10M-901104090165M12305015201.5
23,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
49421225HO-10S1104040165M1230606301.5
12,540
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
49421234HO-10S-601104060165M1230606301.5
18,920
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
49421243HO-10S-901104090165M1230606301.5
23,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
49421252HO-12A1295050186M143060--1.5
21,120
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
49421268HO-12A-12012950120186M143060--1.5
45,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49421277HO-12A-15012950150186M143060--1.5
58,520
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
49421286HO-12A-18012950180186M143060--1.5
86,680
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
49421295HO-12A-20012950200186M143060--1.5
98,340
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
49421304HO-12A-22012950220186M143060--1.5
103,070
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
49421313HO-12A-901295090186M143060--1.5
36,410
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49421322HO-12B1295050186M14305915241.5
21,120
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする