THECUT
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター
CNCの機械加工に最適
非常に薄いワークの加工も可能
再研磨が簡単
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
加工内容
R面取り
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
材質
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49419938
C-CRC-V 0.25R
50
4
特殊超硬
1
3
¥
10,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
49419947
C-CRC-V 0.3R
50
4
特殊超硬
1
3
¥
10,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
49419956
C-CRC-V 0.4R
50
4
特殊超硬
1
3
¥
10,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
49419965
C-CRC-V 0.5R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
49419974
C-CRC-V 0.6R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
49419983
C-CRC-V 0.7R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
49419992
C-CRC-V 0.8R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
49420008
C-CRC-V 0.9R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
49420017
C-CRC-V 1R
50
4
特殊超硬
1.5
4
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
49420026
C-CRC-V 1.25R
50
4
特殊超硬
2
6
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
49420035
C-CRC-V 1.5R
50
4
特殊超硬
2
6
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
49420044
C-CRC-V 1.75R
50
4
特殊超硬
2
6
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
49420053
C-CRC-V 2R
50
4
特殊超硬
2.5
8
¥
10,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
49420062
C-CRC-V 2.25R
50
4
特殊超硬
2.5
8
¥
10,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
49420078
C-CRC-V 2.5R
50
4
特殊超硬
2.5
8
¥
10,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください