曜日別特売

超硬多機能エンドミル V面丸 120°

超硬多機能エンドミル V面丸 120° - THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 120° - THECUT
(1件のレビュー)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420087C-MPE-V 10×120°d=1090101022
20,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49420114C-MPE-V 12×120°d=12100121225
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
49420148C-MPE-V 16×120°d=16120161632
59,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
49420175C-MPE-V 20×120°d=20140202040
94,500
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
49420202C-MPE-V 3×120°d=350339
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
49420236C-MPE-V 4×120°d=4504412
11,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
49420297C-MPE-V 6×120°d=6706616
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49420263C-MPE-V 5×120°d=5705515
12,400
取扱い終了
49420324C-MPE-V 8×120°d=8858820
16,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49420263C-MPE-V 5×120°d=566392256IC2MPEV 5X120°C-MPE-V 5×120°d=5 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT 66392256超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49420324C-MPE-V 8×120°d=866392299IC2MPEV 8X120°C-MPE-V 8×120°d=8 超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV THECUT 66392299超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEVTHECUT1本
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49420263
2018-01-04
用途: 面取り加工
教育・研究機関

フライスで,アルミの面取り作業に使用しています.120度の品が少なく,価格と軸径からこれを選びました.アルミに関しては,全く支障なく切削できました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする