曜日別特売

超硬多機能エンドミル V面丸 90°

超硬多機能エンドミル V面丸 90° - THECUT超硬多機能エンドミル V面丸 90° - THECUT
(2件のレビュー)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP

先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工内容量1本
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49420105C-MPE-V 10×90°d=1090超微粒子超硬101022
22,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
49420166C-MPE-V 16×90°d=16120超微粒子超硬161632
65,010
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
49420193C-MPE-V 20×90°d=20140超微粒子超硬202040
103,950
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
49420288C-MPE-V 5×90°d=570超微粒子超硬5515
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49420315C-MPE-V 6×90°d=670超微粒子超硬6616
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
49420342C-MPE-V 8×90°d=885超微粒子超硬8820
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
49420132C-MPE-V 12×90°d=12100超微粒子超硬121225
27,500
取扱い終了
代替品有
49420227C-MPE-V 3×90°d=350超微粒子超硬339
10,600
取扱い終了
代替品有
49420254C-MPE-V 4×90°d=450超微粒子超硬4412
11,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49420132C-MPE-V 12×90°d=1266392351IC2MPEV 12X90°C-MPE-V 12×90°d=12 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392351超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49420227C-MPE-V 3×90°d=366392168IC2MPEV 3X90°C-MPE-V 3×90°d=3 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392168超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
49420254C-MPE-V 4×90°d=466392220IC2MPEV 4X90°C-MPE-V 4×90°d=4 超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV THECUT 66392220超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEVTHECUT1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49420254
2021-01-26
用途: 輪郭の仕上げに使用
アトリエ ユウ製造業

合金・アルミ・真鍮などの切削で、輪郭の仕上げ工程の一つに使っています。切れ味が良く、垂直・水平方向のオフセットがミクロン単位でコントロールが効き助かります。今のところ切れ味が落ちることもなく、磨ぎに出すまでにはずいぶん長持ちしそうです。汎用性のあるこの手のミルをずいぶんと探しましたが、なかなか見つからず半信半疑で購入しましたが買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49420254
2021-03-05
用途: アルミへのV溝加工
教育・研究機関

鋭角のエンドミルはなかなか種類が少なく,この品を選びました.アルミに対して,十分使用出来ました.ただし,値段が結構高く,複数本使うので,少しでも安価になることを期待します.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする