THECUT
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
V3(TiSiN)コーティング
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
3
3R/4R/5R/6R
4
5
6
7
8
10
11
12
内容量
1セット(4本)
1本
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49422354
IC2BHT 1.5R
1本
3
4
6
50
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
49422363
IC2BHT 2R
1本
4
4
8
50
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
66294543
IC2BHT 2.5R
1本
5
-
10
50
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49422372
IC2BHT 3R
1本
6
6
12
50
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
66294559
IC2BHT 3.5R
1本
7
-
14
60
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
49422388
IC2BHT 4R
1本
8
8
16
60
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
49422397
IC2BHT 5R
1本
10
10
20
75
¥
4,810
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
66294568
IC2BHT 5.5R
1本
11
-
22
75
¥
8,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
49422406
IC2BHT 6R
1本
12
12
24
75
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
66294577
IC2BHT 4Pセット
1セット(4本)
3R/4R/5R/6R
-
-
-
¥
17,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください