ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル

ノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル - THECUTノンコート超硬2枚刃エンドミル (ザ・)カットミル - THECUT
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49422722IC2SS 10.0702210
3,320
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
49422738IC2SS 12.0752612
4,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
49422747IC2SS 20.01003820
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49422756IC2SS 3.04583
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
49422765IC2SS 4.045114
1,490
1,488
1,637(税込)
3日以内出荷
49422774IC2SS 5.050135
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
49422783IC2SS 6.050136
1,670
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
49422792IC2SS 8.060198
2,720
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする