THECUT
松本用 生爪(油圧・エアーチャック用)
材質
S50C
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49424734
M-10M アナピッチ30
103
40
48
16
6
M12
30
50
25
15
1.5
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
49424752
M-10S アナピッチ30
103
40
48
16
6
M12
30
55
6
33
1.5
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
49424777
M-6M
80
27.5
34
11
3.5
M8
25
38
12
18
1.5
¥
10,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
49424786
M-6S
80
27.5
34
11
3.5
M8
25
42
6
23
1.5
¥
10,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
49424795
M-8M
90
36
40
14
5
M12
25
45
20
25
1.5
¥
11,400
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
3日以内出荷
49424804
M-8S
90
36
40
14
5
M12
25
50
6
28
1.5
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください