THECUT
自動盤用エンドミル MT-JE
ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。
切れ味抜群(独自のブレーカー形状)。
3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49425583
MT-JE143-S10-45
3
14
¥
29,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
49425592
MT-JE163-S10-45
3
16
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
49425608
MT-JE204-S10-45
4
20
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
自動盤用エンドミルによる六角フライス加工
参考になった