THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
60
寸法θ°
60
加工内容
穴面取り
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49426168
NC-PSD-V 3×60°
50
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426177
NC-PSD-V 4×60°
52
4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426186
NC-PSD-V 5×60°
60
5
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49426195
NC-PSD-V 6×60°
66
6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49426204
NC-PSD-V 8×60°
79
8
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49426213
NC-PSD-V 10×60°
89
10
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49426222
NC-PSD-V 12×60°
102
12
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49426238
NC-PSD-V 16×60°
115
16
¥
7,310
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
49426247
NC-PSD-V 20×60°
131
20
¥
10,250
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
49426256
NC-PSD-V 25×60°
138
25
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
49426134
NC-PSD-V 1×60°
40
1
¥
1,280
取扱い終了
49426143
NC-PSD-V 1.5×60°
40
1.5
¥
1,210
取扱い終了
49426152
NC-PSD-V 2×60°
40
2
¥
1,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください