THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
(1件のレビュー)
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
90
寸法θ°
90
加工内容
穴面取り
内容量
1本
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
溝長(mm)
寸法D(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49426265
NC-PSD-V 1×90°
40
6
1
3
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426274
NC-PSD-V 1.5×90°
40
6
1.5
3
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
49426283
NC-PSD-V 2×90°
40
8
2
3
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
49426292
NC-PSD-V 3×90°
52
12
3
3
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426308
NC-PSD-V 4×90°
52
12
4
4
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
49426317
NC-PSD-V 5×90°
60
15
5
5
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
49426326
NC-PSD-V 6×90°
66
20
6
6
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49426335
NC-PSD-V 8×90°
79
25
8
8
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
49426344
NC-PSD-V 10×90°
89
25
10
10
¥
4,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
49426353
NC-PSD-V 12×90°
102
30
12
12
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
49426362
NC-PSD-V 16×90°
115
35
16
16
¥
8,040
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
49426378
NC-PSD-V 20×90°
131
40
20
20
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
49426387
NC-PSD-V 25×90°
138
45
25
25
¥
16,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください