THECUT
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
120
寸法θ°
120
加工内容
穴面取り
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49426423
NC-PSD-V 3×120°
50
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426432
NC-PSD-V 4×120°
52
4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
49426448
NC-PSD-V 5×120°
60
5
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
49426457
NC-PSD-V 6×120°
66
6
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
49426466
NC-PSD-V 8×120°
79
8
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
49426475
NC-PSD-V 10×120°
89
10
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
49426484
NC-PSD-V 12×120°
102
12
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
49426493
NC-PSD-V 16×120°
115
16
¥
7,310
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
49426502
NC-PSD-V 20×120°
131
20
¥
10,250
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
49426518
NC-PSD-V 25×120°
138
25
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
49426396
NC-PSD-V 1×120°
40
1
¥
1,280
取扱い終了
49426405
NC-PSD-V 1.5×120°
40
1.5
¥
1,210
取扱い終了
49426414
NC-PSD-V 2×120°
40
2
¥
1,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください