曜日別特売

TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル - THECUT
材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンクドリルのシンニング形状X加工内容穴加工内容量1本
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49426642NC-SDR-G 1.0131655118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426658NC-SDR-G 1.051.0531855118
1,280
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
49426667NC-SDR-G 1.11.131855118
1,150
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
49426676NC-SDR-G 1.151.1531855118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426685NC-SDR-G 1.21.231855118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426694NC-SDR-G 1.251.2532055118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426703NC-SDR-G 1.31.332055118
1,150
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
49426712NC-SDR-G 1.351.3532155118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426728NC-SDR-G 1.41.432155118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426737NC-SDR-G 1.451.4532155118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426746NC-SDR-G 1.51.532155118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426755NC-SDR-G 1.551.5532255118
1,280
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
49426764NC-SDR-G 1.61.632255118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426773NC-SDR-G 1.651.6532255118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426782NC-SDR-G 1.71.732255118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426798NC-SDR-G 1.751.7532255118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426807NC-SDR-G 1.81.832355118
1,150
929
1,022(税込)
3日以内出荷
49426816NC-SDR-G 1.851.8532355118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426825NC-SDR-G 1.91.932355118
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
49426834NC-SDR-G 1.951.9532455118
1,280
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
49426843NC-SDR-G 10.0101287150130
4,270
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
49426852NC-SDR-G 10.110.11287150130
4,600
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
49426868NC-SDR-G 10.210.21287150130
4,600
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
49426877NC-SDR-G 10.310.31287150130
4,600
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
49426886NC-SDR-G 10.410.41287150130
4,600
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
49426895NC-SDR-G 10.510.51287150130
4,600
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
49426904NC-SDR-G 10.610.61287150130
5,070
4,590
5,049(税込)
当日出荷
49426913NC-SDR-G 10.710.71294150130
5,070
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
49426922NC-SDR-G 10.810.81294150130
5,070
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
49426938NC-SDR-G 10.910.91294150130
5,070
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
49426947NC-SDR-G 11.0111294150130
5,070
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
49426956NC-SDR-G 11.111.11294150130
5,720
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
49426965NC-SDR-G 11.211.21294150130
5,720
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
49426974NC-SDR-G 11.311.31294150130
5,720
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
49426983NC-SDR-G 11.411.41294150130
5,720
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
49426992NC-SDR-G 11.511.51294150130
5,720
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
49427008NC-SDR-G 11.611.61294150130
6,200
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
49427017NC-SDR-G 11.711.71294150130
6,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
49427026NC-SDR-G 11.811.81294150130
6,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
49427035NC-SDR-G 11.911.912100150130
6,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
49427044NC-SDR-G 12.01212100150130
6,200
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
49427053NC-SDR-G 12.112.112100150130
6,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
49427062NC-SDR-G 12.212.212100150130
6,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
49427078NC-SDR-G 12.312.312100150130
6,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
49427087NC-SDR-G 12.412.412100150130
6,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
49427096NC-SDR-G 12.512.512100150130
6,900
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
49427105NC-SDR-G 12.612.612100150130
7,270
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
49427114NC-SDR-G 12.712.712100150130
7,270
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
49427123NC-SDR-G 12.812.812100150130
7,270
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
49427132NC-SDR-G 12.912.912100150130
7,270
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする