曜日別特売

北川用 生爪(スクロールチャック用)

北川用 生爪(スクロールチャック用) - THECUT北川用 生爪(スクロールチャック用) - THECUT北川用 生爪(スクロールチャック用) - THECUT
材質S50C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5内容量1セット(3個)
全18種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49431043SK-10M標準110355212.75432M1219.05-
17,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49431052SK-10M-60標準110356312.75432M1219.05-
30,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
49431068SK-10M-90標準110359312.75432M1219.05-
41,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
49431077SK-10S小径110355212.75433M1219.053
19,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49431086SK-12M標準125405412.763.535.2M1219.05-
22,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49431095SK-12M-90標準125409312.763.535.2M1219.05-
44,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
49431104SK-12S小径125405412.763.533.75M1219.053
22,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
49431113SK-6M標準7526387.9438.121.6M812.7-
10,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
49431122SK-6M-60標準7526637.9438.121.6M812.7-
17,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49431138SK-6S小径7526387.9438.121.95M812.73
10,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
49431147SK-7M標準8828417.9444.525.8M1012.7-
11,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
49431156SK-7M-60標準8828637.9444.525.8M1012.7-
20,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49431165SK-7M-90標準8828937.9444.525.8M1012.7-
36,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
49431174SK-7S小径8828417.9444.525.75M1012.73
11,400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
49431183SK-9M標準100324812.75427M1219.05-
14,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
49431192SK-9M-60標準100326312.75427M1219.05-
25,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
49431208SK-9M-90標準100329312.75427M1219.05-
38,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
49431217SK-9S小径100324812.75428M1219.053
14,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする